Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C6347FMI-BLD13T MCU, 32 BIT, 150MHZ, WLCSP-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988101
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C6347FMI-BLD13T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4, ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 288 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 6
  • MCU-Baureihe: CY8C63xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 150 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PSoC 6 Family CY8C63xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 70 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 104 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY8C6347FMI-BLD13T, 2988101, 298-8101
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 18,02*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200.
    € 75,58*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-028-TFT
    € 98,23*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-028-EPD
    € 54,08*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-002
    € 143,61*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-062-BLE
    € 154,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.