|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1769831 Herst.-Nr.: CY8CKIT-028-TFT EAN/GTIN: 5059040032347 |
| |
|
|  |  |
 | Bilddiagonale = 2.4Zoll Display Technologie = TFT Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = Display Shield Board Zum Einsatz mit = PSoC 6 MCUs
Cypress Semiconductor IoTDie Cypress Semiconductor IoT-Platine ist so konzipiert, dass ein TFT-Display, Audiogeräte und Sensoren mit Cypress PSoC 6 MCUs verbunden werden können. Es ermöglicht alltäglichen Objekten die Verbindung und Kommunikation mit dem Internet der Dinge (IoT)-Netzwerk.Eigenschaften und Vorteile:• 2,4-Zoll-TFT-Display • 3,5-mm-Audio-Jack • Umgebungslichtsensor • Audio-Codec • Bewegungssensor • PDM-MikrofonAnwendungen:• Elektroniklabore • Eingebettete Systeme • IoT-SystemeZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen:  |  | Bilddiagonale: | 2.4Zoll | Display Technologie: | TFT | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | Display Shield Board | Zum Einsatz mit: | PSoC 6 MCUs |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1769831, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, Infineon, CY8CKIT028TFT, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
|  |  |
| |