Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C6336BZI-BLF03 MCU, 32 BIT, 150MHZ, BGA-116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988097
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C6336BZI-BLF03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PSoC 6 Family CY8C63xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 78 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 116 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 6
  • MCU-Baureihe: CY8C63xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 150 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY8C6336BZI-BLF03, 2988097, 298-8097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 10,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-028-TFT
    € 98,38*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-028-EPD
    € 53,84*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-002
    € 144,86*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-062-BLE
    € 155,90*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    € 21,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.