Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY WP-095095-10-9 ETIKETT, POLYESTER, WEISS, 9.5MM X 9.5MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986523
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     WP-095095-10-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Polyester
  • Produktpalette: WP
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermotransferdruck
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 10000
  • Etikettenhöhe: 9.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Etikettenbreite: 9.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, TE CONNECTIVITY, WP-095095-10-9, 2986523, 298-6523
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 155,01*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10.000 Stück (ab € 0,01551* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 208,27*
    € 247,84
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 204,41*
    € 243,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 186,72*
    € 222,20
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 176,40*
    € 209,92
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 173,27*
    € 206,19
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 170,12*
    € 202,44
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 166,95*
    € 198,67
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 155,01*
    € 184,46
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-PRINTER
    ab € 3.838,58*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-SWARE-PRINTER
    ab € 5.045,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.