Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY MP-762508-2.5-8A ETIKETT, METALLIS. PET, 50.8MM X 76.2MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986509
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MP-762508-2.5-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Polyester, metallisiert
  • Produktpalette: MP
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermotransferdruck
  • Etikettenfarbe: Silber
  • Menge pro Packung: 2500
  • Etikettenhöhe: 50.8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Etikettenbreite: 76.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, TE CONNECTIVITY, MP-762508-2.5-8A, 2986509, 298-6509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 536,62*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 2.500 Stück (ab € 0,21465* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 630,62*
    € 750,44
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 614,22*
    € 730,92
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 575,83*
    € 685,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 560,88*
    € 667,45
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 536,62*
    € 638,58
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-PRINTER
    ab € 3.838,58*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-SWARE-PRINTER
    ab € 5.045,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.