Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY MP-508254-5-8A ETIKETT, METALLIS. PET, 25.4MM X 50.8MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986506
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MP-508254-5-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Polyester, metallisiert
  • Produktpalette: MP
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermotransferdruck
  • Etikettenfarbe: Silber
  • Menge pro Packung: 5000
  • Etikettenhöhe: 25.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Etikettenbreite: 50.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, TE CONNECTIVITY, MP-508254-5-8A, 2986506, 298-6506
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 492,69*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 5.000 Stück (ab € 0,09854* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 577,12*
    € 686,77
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 557,54*
    € 663,47
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 513,10*
    € 610,59
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 500,55*
    € 595,65
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 492,69*
    € 586,30
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-PRINTER
    ab € 3.856,49*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-SWARE-PRINTER
    ab € 5.029,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.