Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE9842QXXUMA1 MCU, AEC-Q100, 32 BIT, 25MHZ, VQFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986416
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE9842QXXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Mikrocontroller
leistungsrelais
ADC-Auflösung: 8 Bit, 10 Bit
  • Produktpalette: TLE984x Family TLE9842QX Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 10 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: LIN, SPI, SSC, UART
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Programmspeichergröße: 36 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: TLE984x 
  • MCU-Baureihe: TLE9842QX
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, TLE9842QXXUMA1, 2986416, 298-6416
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,85*
    € 2,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,11*
    € 5,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200 B
    € 84,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.