Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI H11L3SR2VM OPTOKOPPLER DIGITAL 1MHZ 4.17KV, SMDIP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985542
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     H11L3SR2VM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schmitt-Trigger
onsemi optokoppler
schmitt trigger
Bauform - Optokoppler: DIP, Oberflächenmontage
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: H11LXM
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 4.17 kV
  • Übertragungsrate: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, ONSEMI, H11L3SR2VM, 2985542, 298-5542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,37*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.