Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MM74HC74AM D-FLIPFLOP, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985534
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC74AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC74A
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7474
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 5.2 mA
  • Frequenz: 72 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: NSOIC
  • Ausbreitungsverzögerung: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär, Differenz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, d flip-flop, 74hc logic, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MM74HC74AM, 2985534, 298-5534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,208*
      
    Preis gilt ab 165.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 55 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 110 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 165 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 275 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 440 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 550 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 825 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 165000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.