Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PN5120A0HN1/C2,157 RFID, AEC-Q100, 13.56MHZ, HVQFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985189
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PN5120A0HN1/C2,157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
ICs
RFID
Frequenz, max.: 13.56 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: -
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Stromverbrauch: 7 mA
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: HVQFN
  • Programmierbarer Speicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, PN5120A0HN1/C2,157, 2985189, 298-5189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NXP
    PN5120A0HN1/C2,151
    ab € 4,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.