Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PN5120A0HN1/C2,151 TRX MODUL, NFC, 3.3V, 32HVQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1902844
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PN5120A0HN1/C2,151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Frequenz, max.: 13.56 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Frequenz, min.: -
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Stromverbrauch: -
  • RFID-IC-Typ: Lesen
  • Bauform - HF-IC: HVQFN
  • Programmierbarer Speicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, ICs, RFID, NXP, PN5120A0HN1/C2,151, 1902844, 190-2844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,14*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NXP
    PN5120A0HN1/C2,157
    ab € 3,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.