Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C274AC35350AA0J MOTORBETR.KOND 35UF 470VAC STECK/EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985091
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC35350AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
dv/dt: 20 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produktdurchmesser: 50 mm
  • Produktpalette: C27 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: 13.4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Steckanschluss
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 35 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 95 mm
  • Spannung (AC): 470 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 35 µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, KEMET, C274AC35350AA0J, 2985091, 298-5091
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 5,80*
    € 7,53*
    320
    € 5,90*
    ab € 7,83*
    € 9,86*
    Lager 139
    219
    1
    € 14,99*
    ab € 6,43*
    € 15,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 520 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.