Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1812C225M1RACAUTO KONDENSAT AEC-Q200 2.2UF 100V MLCC 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985030
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C225M1RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.58 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 2,2µf 100v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1812C225M1RACAUTO, 2985030, 298-5030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,353*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.