Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1600-0202 HANDLEUCHTE, CREE-LED, 320LM, BATTERIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984805
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Strahlreichweite: 110 m
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED von Cree
  • Taschenlampe: Handleuchte
  • Material des Taschenlampengehäuses: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stromquelle: C-Batterien x 2
  • Lumenpaket: 320 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, ansmann led taschenlampe, handlampe, ansmann handlampe, Elektrotechnik, Stirnlampen, Taschen, ANSMANN, 1600-0202, 2984805, 298-4805
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,50*
    ab € 20,82*
    € 28,45*
    € 4,00*
    ab € 22,08*
    € 30,59*
    2 Tage
    1
    € 6,90*
    ab € 23,70*
    € 32,40*
    2 Tage
    17
    € 3,90*
    ab € 23,99*
    € 32,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,67*
    € 48,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,04*
    € 57,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,00*
    € 55,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,73*
    € 52,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,61*
    € 50,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,67*
    € 43,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.