Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS D5076 ROLLGABELSCHLÜSSEL, 23.8MM, 165.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984428
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     D5076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Länge: 165.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 23.8 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Verstellbare, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KLEIN TOOLS, D5076, 2984428, 298-4428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,57*
    € 83,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,62*
    € 81,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 63,89*
    € 76,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,49*
    € 70,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,91*
    € 68,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,01*
    € 67,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,53*
    € 57,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.