Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 662018113322 BUCHSENGEHÄUSE, 18POS, 2REIHEN, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984357
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662018113322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
buchsengehäuse 18 polig
buchsengehäuse
Rastermaß: 3 mm
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe WR-MPC3
  • Produktpalette: WR-MPC3
  • Anzahl der Positionen: 18 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: würth elektronik buchsengehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, WURTH ELEKTRONIK, 662018113322, 2984357, 298-4357
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,97*
    € 1,22*
    Lager 139
    172
    1
    € 14,99*
    ab € 0,909*
    € 2,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.