Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP33121-10-E/MS A/D-WANDLER, 14 BIT, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983968
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP33121-10-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Single 14-Bit SAR ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 1.9 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 14 bit
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Abtastrate: 1 MS/s
  • Bauform - ADC / DAC: MSOP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, a-d converter microchip, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP33121-10-E/MS, 2983968, 298-3968
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,47*
    € 5,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,94*
    € 7,03*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,72*
    € 9,37*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 5,16*
    € 10,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.