Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 14 bit ADC MCP33121-10-E/MS, 1Msps MSOP, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876184
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP33121-10-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 14 bit
Abtastrate = 1Msps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Integrale Nichtlinearität = ±0.55LSB
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 V
Betriebstemperatur max. = 125 °C
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
14 bit
Abtastrate:
1Msps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Integrale Nichtlinearität:
±0.55LSB
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 V
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, a-d converter microchip, a d converter, 1876184, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3312110EMS, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,46*
1 Tag
96
1
€ 14,99*
ab € 3,95*
€ 7,00*
1
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 9,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,17*
€ 9,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 546,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.