Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL28633EV2Z EVALUATIONSBOARD, INSTRUMENTENVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983950
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL28633EV2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Unterart Anwendung: Instrumentenverstärker
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ISL28633
  • Kit-Anwendungsbereich: Verstärker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: ISL28633
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, IC Verstärker, renesas entwicklungsboard, ic verstärker, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Signalaufbereitung, RENESAS, ISL28633EV2Z, 2983950, 298-3950
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,48*
    € 89,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,26*
    € 88,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,57*
    € 86,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,46*
    € 82,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,74*
    € 68,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.