Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS TW8836AT-LB2-GE LCD-VIDEOPROZESSOR, LQFP-EP-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983943
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     TW8836AT-LB2-GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • IC-Typ: LCD-Videoprozessor mit Decoder
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Videoprozessoren, Videoverarbeitung, RENESAS, TW8836AT-LB2-GE, 2983943, 298-3943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.