Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL4221EIRZ-T RS232-TRANSCEIVER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983860
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL4221EIRZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (über die Luft), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kommunikationsmodus: Vollduplex
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: 1
  • Übertragungsrate, max.: 250 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, RENESAS, ISL4221EIRZ-T, 2983860, 298-3860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.