Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS X9511WSIZ DIGITALPOTENTIOMETER, 10K, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983735
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     X9511WSIZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Gesamtwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Anzahl Schritte: 32
  • Anzahl der Potentiometer: Einfach
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: Drucktaste
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Potentiometer: SOIC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, smd potentiometer, Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, RENESAS, X9511WSIZ, 2983735, 298-3735
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1904
    € 14,99*
    ab € 3,24*
    € 7,39*
    € 5,90*
    ab € 3,95*
    € 9,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.