Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DG444DYZ-T ANALOGSCHALTER, SPST - NC, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983698
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DG444DYZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Demultiplexer
Halbleiter
ICs
Multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 50 ohm
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 5V bis 34V, ± 5V bis ± 20V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: -
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Analogschalter
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 85 ohm
  • Schalterkonfiguration: SPST - NC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalter, RENESAS, DG444DYZ-T, 2983698, 298-3698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,07*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,98*
    € 4,7362
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    DG444DY-T1-E3
    ab € 0,901*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.