Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5423-C-36 MESSLEITUNG BNC-STECKER/PRÜFKLEMME 914MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2982984
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5423-C-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfklemme
pomona prüfklemme
Teststecker B: Prüfklemme x 2
  • Produktpalette: 5423 Series
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 300 Vrms
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914 mm
  • Isolatorfarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: prüfklemme, messkabel bnc, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 5423-C-36, 2982984, 298-2984
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,11*
    € 44,03*
    € 5,90*
    ab € 30,38*
    € 47,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,03*
    € 52,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,41*
    € 49,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,11*
    € 45,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,31*
    € 39,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 5,32*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 161,73*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,52*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.