Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 313 FA FOTOTRANSISTOR, NPN, 870NM, RADIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981734
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 313 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Wellenlänge, typ.: 870 nm
  • Abstrahlwinkel: 20 °
  • Produktpalette: -
  • Stromverbrauch: 200 mW
  • Bauform - Transistor: Side-Looker
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fototransistor, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Phototransistoren, AMS OSRAM GROUP, SFH 313 FA, 2981734, 298-1734
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    1000
    72
    € 6,99*
    ab € 0,35*
    € 0,51*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,19*
    € 0,58*
    1 Tag
    2317
    7
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,63*
    20
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,71*
    Lager 139
    11152
    5
    € 14,99*
    ab € 0,266*
    € 0,919*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,595* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.