Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 309 FA FOTOTRANSISTOR, NPN, 900NM, RADIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981730
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 309 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Wellenlänge, typ.: 900 nm
  • Abstrahlwinkel: 24 °
  • Produktpalette: -
  • Stromverbrauch: 165 mW
  • Bauform - Transistor: Side-Looker
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fototransistor, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Phototransistoren, AMS OSRAM GROUP, SFH 309 FA, 2981730, 298-1730
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    364
    108
    € 6,99*
    ab € 0,23*
    € 0,32*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,22*
    € 0,40*
    1 Tag
    364
    10
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,49*
    7 Tage
    unbekannt
    10
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,49*
    Lager 139
    1993
    5
    € 14,99*
    ab € 0,168*
    € 0,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.