Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVAL800WPSU3PP7TOBO1 EVALUATIONSBOARD, SERVER-SNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981480
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL800WPSU3PP7TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: SNT
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IPW60R099P7/IPP60R280P7
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: IPW60R099P7, IPP60R280P7
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, EVAL800WPSU3PP7TOBO1, 2981480, 298-1480
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 491,76*
    € 553,93*
    Frei Haus
    ab € 514,73*
    € 593,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 553,93*
    € 659,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 539,37*
    € 641,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 518,30*
    € 616,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 508,96*
    € 605,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 491,76*
    € 585,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    IDDD20G65C6XTMA1
    ab € 3,90*
    Zubehör
    Infineon
    IDDD10G65C6XTMA1
    ab € 1,71*
    Zubehör
    Infineon
    IDDD16G65C6XTMA1
    ab € 2,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.