Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS S2-LPCBQTR HF-TRANSCEIVER, 527MHZ, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980902
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     S2-LPCBQTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Frequenz, max.: 527 MHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 452 MHz
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 8.6 mA
  • Übertragungsstrom: 19 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Verbindung von Sensoren mit der Cloud, Smart-Metering, Haus-Energiemanagementsysteme, drahtlose Alarmanlagen
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 16 dBm
  • Übertragungsrate: 500 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -128 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: ASK, 2FSK, 2GFSK, 4FSK, 4GFSK, OOK
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, ICs, unter, STMICROELECTRONICS, S2-LPCBQTR, 2980902, 298-0902
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,05*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    BALF-SPI2-02D3
    € 0,95*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    BALF-SPI2-01D3
    € 0,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.