Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DP32PT DIGITALES EINBAUINSTRUMENT 1/32 DIN 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2978161
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DP32PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Funktionsumfang: Multifunktion
  • Produktpalette: Platinum DP32PT Series
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 10.2 mm
  • Messbereich: ± 50mV, ± 100mV, ± 1V, ± 10V, 0mA bis 24mA, 4mA bis 20mA
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMEGA, DP32PT, 2978161, 297-8161
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 216,23*
    € 266,96*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 236,15*
    € 291,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 266,96*
    € 317,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 258,00*
    € 307,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,55*
    € 286,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 228,37*
    € 271,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 216,23*
    € 257,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.