Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMEGA DP32PT. DIGITAL PANEL METER, 1/32 DIN, 240V, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811292
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DP32PT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • ZiffernhĂśhe: 10.2 mm
  • Produktpalette: Platinum DP32PT Series
  • Funktionsumfang: Multifunction
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 22.5 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • Messbereich: Âą 50mV, Âą 100mV, Âą 1V, Âą 10V, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 156,36*
    € 165,21*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 165,74*
    € 175,69*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,69*
    € 209,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,30*
    € 208,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,94*
    € 206,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,74*
    € 197,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.