Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY FN9255-15-07 NETZFILTER, 130UH, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2978069
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     FN9255-15-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: FN 9255 Series
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 15 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderanschlüsse: Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY, FN9255-15-07, 2978069, 297-8069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.