Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY FN9255-16-07 NETZFILTER, 300UH, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2978048
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     FN9255-16-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Steckverbindertyp: IEC C20
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: FN 9255 Series
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 16 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderanschlüsse: Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY, FN9255-16-07, 2978048, 297-8048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,78*
    € 54,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,85*
    € 53,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,40*
    € 48,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,58*
    € 42,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,19*
    € 41,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,67*
    € 40,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,58*
    € 38,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,49*
    € 37,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.