Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-FC13405F1-0300F1 KONF. KABEL 34POS BUCHSE/BUCHSE 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965971
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-FC13405F1-0300F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: Gecko SL G125
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.25 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf Wire-to-Board-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 34 -polig
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, G125-FC13405F1-0300F1, 2965971, 296-5971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 172,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,23*
    € 291,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 236,77*
    € 281,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 214,89*
    € 255,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,69*
    € 243,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 197,33*
    € 234,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 193,38*
    € 230,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 189,43*
    € 225,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 172,59*
    € 205,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    G125-3243496M3
    ab € 8,61*
    Zubehör
    Harwin
    G125-MS13405M1P
    ab € 13,27*
    Zubehör
    Harwin
    G125-MS13405M3P
    ab € 14,22*
    Zubehör
    Harwin
    G125-MV13405M1P
    ab € 10,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.