Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER FHSMM10A1FR NETZFILTER, MEDIZIN, 300UH, 10A, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965701
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FHSMM10A1FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Medizin
  • Produktpalette: FHSM
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, XP POWER, FHSMM10A1FR, 2965701, 296-5701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.