Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR79910RB KROKODILKLEMMENSATZ 20A 28MM SCHWARZ/ROT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2951372
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR79910RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Produktpalette: CRC/1KV Series
  • Backenöffnung, max.: 28 mm
  • Nennstrom: 20 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, abgreifklemme cliff, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FCR79910RB, 2951372, 295-1372
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 6,31*
    € 11,14*
    1 Tag
    37
    pro Packung
    € 5,95*
    ab € 8,25*
    € 12,08*
    Lager 139
    4
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 7,52*
    € 12,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,52* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.