Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC70C682KP250 KOND 6800UF 250V ALU-ELKO STECK/EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950357
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC70C682KP250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.032 ohm
  • Produktdurchmesser: 50 mm
  • Produktpalette: ALC70 Series
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 16.84 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 6800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 250v, alu elko, elektrolytkondensator 6800 µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC70C682KP250, 2950357, 295-0357
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1008
    € 5,90*
    ab € 19,03*
    € 23,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 21,19*
    € 36,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,94*
    € 43,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,87*
    € 41,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,82*
    € 35,49
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,19*
    € 25,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    2737
    ab € 1,17*
    Zubehör
    Kemet
    V4
    ab € 1,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.