Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC70A221DC550 KOND 220UF 550V ALU-ELKO STECK/EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950189
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC70A221DC550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.958 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: ALC70 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.33 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 85°C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 220 µF
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Spannung (DC): 550 V
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC70A221DC550, 2950189, 295-0189
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 4,74*
    € 5,92*
    Lager 139
    896
    1
    € 14,99*
    ab € 4,84*
    € 13,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V3
    € 2,65*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    € 1,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.