Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK 5-078-13 ESD/SMD-PINZETTE, GERADE/SPITZ, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950104
Herst.-Nr.:
     5-078-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Pinzettentyp: Handhabung von SMD-Bauelementen, ESD-sicher
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: -
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, gerade pinzette spitz, bestückungspinzette, esd pinzette 130mm, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK, 5-078-13, 2950104, 295-0104
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 8,36*
    € 12,35*
    6 Tage
    135
    € 3,79*
    ab € 8,68*
    € 12,36*
    € 6,90*
    ab € 8,88*
    € 12,65*
    2 Tage
    7
    € 7,90*
    ab € 9,06*
    € 12,91*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 17,17*
    € 23,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    6811231
    ab € 161,52*
    Zubehör
    RS Pro
    6811235
    ab € 126,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.