Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-3391-282-04 SENSORSTECKER, 4POS, M8, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950028
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3391-282-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 768/718 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,44*
    € 7,29*
    € 5,90*
    ab € 4,07*
    € 7,31*
    Lager 139
    119
    € 14,99*
    ab € 4,89*
    € 8,75*
    € 8,95*
    ab € 5,82*
    € 11,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    77 3506 0000 50004-0200
    ab € 14,38*
    Zubehör
    Binder
    77 3506 0000 50004-0500
    ab € 20,21*
    Zubehör
    Binder
    79-3382-52-04
    ab € 6,50*
    Zubehör
    Binder
    79-3382-55-04
    ab € 9,75*
    Zubehör
    Binder
    79-3384-52-04
    ab € 6,51*
    Zubehör
    Binder
    79-3384-55-04
    ab € 9,92*
    Zubehör
    Binder
    99-3362-00-04
    ab € 8,87*
    Zubehör
    Binder
    99-3378-00-04
    ab € 6,52*
    Zubehör
    Binder
    79 3388 52 04
    ab € 7,18*
    Zubehör
    Binder
    01-0769-001
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Binder
    99-3376-110-04
    ab € 8,28*
    Zubehör
    Binder
    99-3366-00-04
    ab € 8,49*
    Zubehör
    Binder
    99-3362-100-04
    ab € 12,75*
    Zubehör
    Binder
    99-3376-00-04
    ab € 5,62*
    Zubehör
    Binder
    99-3376-100-04
    ab € 5,87*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.