Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-3363-100-04 SENSORSTECKER, 4POS, M8, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950013
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3363-100-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 768 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 12,33*
    € 14,27*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,76*
    € 16,85*
    1
    € 6,90*
    ab € 14,78*
    € 21,72*
    1
    Frei Haus
    ab € 23,65*
    € 34,87*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 22,86*
    € 34,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,81*
    € 40,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,75*
    € 30,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,86*
    € 27,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    99-3362-00-04
    ab € 8,26*
    Zubehör
    Binder
    99-3378-00-04
    ab € 6,44*
    Zubehör
    Binder
    86 6618 1120 00004
    ab € 6,90*
    Zubehör
    Binder
    86 6618 1121 00004
    ab € 11,68*
    Zubehör
    Binder
    99 3390 281 04
    ab € 4,30*
    Zubehör
    Binder
    01-0769-001
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Binder
    08-2840-000-000
    ab € 2,30*
    Zubehör
    Binder
    09-3390-00-04
    ab € 4,89*
    Zubehör
    Binder
    99-3390-280-04
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Binder
    99-3390-282-04
    ab € 4,49*
    Zubehör
    Binder
    99-3376-110-04
    ab € 6,91*
    Zubehör
    Binder
    99-3366-00-04
    ab € 8,47*
    Zubehör
    Binder
    99-3362-100-04
    ab € 11,59*
    Zubehör
    Binder
    99-3376-00-04
    ab € 4,99*
    Zubehör
    Binder
    99-3376-100-04
    ab € 5,89*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.