Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 79-3104-32-03 SENSORKABEL 3P M5 ABG BUCHSE/FR. ENDE 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949569
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3104-32-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder Typ A: M5-Buchse, 90°
  • Produktpalette: 707
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BINDER, 79-3104-32-03, 2949569, 294-9569
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 13,31*
    € 16,59*
    € 6,90*
    ab € 12,00*
    € 16,61*
    € 8,95*
    ab € 16,28*
    € 20,15*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 18,93*
    € 20,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 2610 000 000
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Binder
    79 3101 32 03
    ab € 11,56*
    Zubehör
    Binder
    79 3101 35 03
    ab € 14,41*
    Zubehör
    Binder
    01-5118-001
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Binder
    09-3105-00-03
    ab € 6,21*
    Zubehör
    Binder
    09-3105-01-03
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Binder
    09-3105-86-03
    ab € 7,75*
    Zubehör
    Binder
    09-3105-81-03
    ab € 5,53*
    Zubehör
    Binder
    79-3101-52-03
    ab € 9,12*
    Zubehör
    Binder
    79 3101 55 03
    ab € 13,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.