Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MICROFJ-SMA-60035-GEVB EVAL.BOARD SILIZIUM-PHOTOMULTIPLIER-SENS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949126
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MICROFJ-SMA-60035-GEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: J-Series SiPM Sensor
  • Prozessorhersteller: On Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Silizium-Photomultiplier-Sensor (SiPM)
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MICROFJ-60035-TSV
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: MICROFJ-60035-TSV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, ONSEMI, MICROFJ-SMA-60035-GEVB, 2949126, 294-9126
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 383,29*
    € 465,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 430,06*
    € 501,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 501,45*
    € 596,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 496,73*
    € 591,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 462,89*
    € 550,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 452,74*
    € 538,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 430,06*
    € 511,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    onsemi
    MICROFJ-SMTPA-60035-GEVB
    ab € 116,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.