Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MICROFC-SMA-30020-GEVB EVAL.BOARD SILIZIUM-PHOTOMULTIPLIER-SENS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949109
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MICROFC-SMA-30020-GEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: C-Series SiPM Sensor
  • Prozessorhersteller: On Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Silizium-Photomultiplier-Sensor (SiPM)
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MICROFC-30020-SMT
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: MICROFC-30020-SMT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, ONSEMI, MICROFC-SMA-30020-GEVB, 2949109, 294-9109
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 236,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 285,08*
    € 339,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 284,62*
    € 338,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 256,47*
    € 305,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,78*
    € 304,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 236,26*
    € 281,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.