Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30300 PLATTE VERTIEFUNG KUNSTSTOFF XLR-STECKV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946890
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Produktpalette: FT Series
  • Zur Verwendung mit: XLR-Durchführungssteckverbinder der Produktreihe FT von Cliff
  • Art des Zubehörs: Blende mit vertiefter Platte, 3mm, aus schwarzem Kunststoff, Senkbohrungen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Weiteres, Werkzeuge, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30300, 2946890, 294-6890
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,05*
    € 1,68*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,63*
    € 1,69*
    1 Tag
    11
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,22*
    € 2,03*
    1 Tag
    198
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,95*
    € 2,21*
    Lager 139
    217
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,671*
    € 2,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.