Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM TECHNOLOGIES LM1010-0971 BLUETOOTH-ADAPTER MIT ANTENNE V4.0 3MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946818
Hersteller:
     LM Technologies
Herst.-Nr.:
     LM1010-0971
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Produktpalette: -
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 4.0
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -86 dBm
  • Übertragungsrate: 3 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Stick, adapter bluetooth, Adapter, Bluetooth-Module, Kommunikations, Netzwerkmodule, Wireless-Module, LM TECHNOLOGIES, LM1010-0971, 2946818, 294-6818
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.