Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL78434EVAL1Z EVALUATIONSBOARD, HALBBRÜCKENTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946626
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL78434EVAL1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Unterart Anwendung: Halbbrückentreiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ISL78434AVEZ
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: ISL78434AVEZ
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, RENESAS, ISL78434EVAL1Z, 2946626, 294-6626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 191,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 236,92*
    € 281,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,21*
    € 277,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 218,30*
    € 259,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 209,40*
    € 249,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 191,55*
    € 227,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.