Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GV1448P1G001 AXIALLÜFTER, 140MM, 48VDC, 310CFM, 70DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946228
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV1448P1G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 140
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 1.15 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 70 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 8.8 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 310 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 7600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 55.2 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 140 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 48v sanyo denki, axiallüfter dc, axiallüfter dc sanyo denki, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GV1448P1G001, 2946228, 294-6228
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 71,03*
    € 94,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 110,33*
    € 179,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,51*
    € 213,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,75*
    € 207,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,32*
    € 162,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,73*
    € 155,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,33*
    € 131,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.