Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 9GV DC-Axiallüfter, 48 V dc / 55.2W, 140 x 140 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1854538
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV1448P1G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 48 V dc
Höhe = 140mm
Leistungsaufnahme = 55.2W
Strom max. = 1.15A
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 70dB(A)
Signalausgang = PWM

DC-Lüfter San ACE 140
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V dc
Höhe:
140mm
Leistungsaufnahme:
55.2W
Strom max.:
1.15A
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
70dB(A)
Signalausgang:
PWM
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 48v sanyo denki, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 1854538, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9GV1448P1G001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,21*
€ 94,25*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 178,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.