Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01160541EUR NETZ- & STROMVERSORG.ANALYSATOREN 2V-1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945507
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01160541EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationen
Geräteprüfer
Geräteprüfung
Leistungsanalyse
Bandbreite: -
  • Anzahl der Kanäle: 7 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 240 mm
  • Außenbreite: 180 mm
  • Analysatorfunktionen: Strom, Energie, Frequenz, Oberschwingungen, Leistung, Spannung
  • Spannungsbereich rms: 2V bis 1kV
  • Außentiefe: 55 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.037,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.254,31*
    € 3.872,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.218,87*
    € 3.830,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.115,39*
    € 3.707,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.065,16*
    € 3.647,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.037,06*
    € 3.614,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01103058Z
    ab € 38,65*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01120027
    ab € 334,66*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01120434B
    ab € 238,28*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01120079B
    ab € 405,51*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01120567
    ab € 280,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.