Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux P01120567 Flexibler Stromwandler Rogowski-Spule für CA 8220, CA 8331, CA 8333, CA 8336, PEL 102, PEL 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8232700
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120567
EAN/GTIN:
     3760171419243
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Zubehör Typ = Rogowski-Spule

IEC 61010 1000V Kat. III, 600V Kat. IV. MA193-350 Mini AmpFlex™. Mini AmpFlex™ Strommessspitze mit flexiblem Sensor. Der Ausgang ist proportional zur Amplitude und Frequenz des gemessenen Stroms.. AC-Stromzange von 100 mA bis 10 kA Durchmesser 100 mm, Länge 350 mm Genauigkeit (in % des Eingangssignals): ±2 % Ausgelegt für: 3000 A ac Durchmesser: 6 mm Kabellänge: 1,5 m Kompatibilität: C.A8220, C.A8230, C.A8332, C.A8332B, C.A8334, C.A8334B, C.A8335, C.A8331, C.A8333, C.A8336, PEL102, PEL103
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Rogowski-Spule
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, strommesszangen 100ma, 8232700, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Netzqualitätsanalysator-Zubehör, Chauvin Arnoux, P01120567, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Power Quality Analyser Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 235,43*
€ 299,18*
Frei Haus
ab € 260,01*
€ 319,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 294,84*
€ 349,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.